Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-DL M.2XGU10 SW/HOLZ/WS 'TORRESTRALLE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-DL M.2XGU10 SW/HOLZ/WS 'TORRESTRALLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39748

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Holz

  • Gehäusefarbe - braun

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759397487

Sonepar Artikelnummer

120801452

Hersteller Artikelnummer

39748

Hersteller Typ

TORRESTRALLE-39748

Hersteller Artikel Nr.:

39748

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Holz

Gehäusefarbe:

braun

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Max. Systemleistung:

12 W

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1400 lm

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Breite:

170 mm

Höhe/Tiefe:

150 mm

Länge:

690 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.751 kg

Die LED Deckenleuchte TORRESTRALLE ist aus schwarz strukturiertem Metall mit einem umliegenden furnierten Holzrahmen in Eiche-Optik gefertigt. In der Mitte der Leuchte befindet sich eine Leuchtfläche mit integrierten LEDs, die angenehm warmweißes Licht spenden und dank des weißen Kunststoff-Diffusors eine homogene Ausleuchtung garantieren. Zusätzlich ist die Deckenlampe mit zwei schwenkbaren schwarzen Metall-Spots ausgestattet. Die benötigten GU10 Leuchtmittel sind im Lieferumfang enthalten und spenden ebenfalls warmweißes Licht. Dank des wohnlichen Designs fügt sie sich nahtlos in nahezu jede Einrichtung ein und ist für jeden Wohnraum geeignet – egal ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer.