Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-DL Ø310 18W WS/KRISTALLEFFEKT'POGLIOLA-S IP44

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-DL Ø310 18W WS/KRISTALLEFFEKT'POGLIOLA-S IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75579

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759755799

Sonepar Artikelnummer

120997428

Hersteller Artikelnummer

75579

Hersteller Typ

POGLIOLA-S-75579

Hersteller Artikel Nr.:

75579

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzart (IP), frontseitig:

IP44

Max. Systemleistung:

15.6 W

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP), Rückseite:

IP44

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1900 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.5

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

55 mm

Außendurchmesser:

310 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.640 kg

Die LED-Deckenleuchte POGLIOLA-S ist mit einer runden, weißen Kunststoff-Abdeckung und einem weißen Metall-Rückteil gefertigt. Die festverbauten LEDs spenden angenehmes neutralweißes Licht und sorgen für eine gleichmäßige und harmonische Ausleuchtung des Raums. Bei eingeschalteter Leuchte entsteht durch das Cover bei Bewegung ein funkelndes Erscheinungsbild, das an einen Sternenhimmel erinnert, wodurch eine besondere Atmosphäre geschaffen wird. Dank ihres zeitlosen Designs fügt sich die Leuchte nahtlos in moderne Einrichtungen ein und ist für jeden Wohnraum geeignet \u2013 egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Esszimmer oder Büro. Durch die IP44-Schutzklasse ist sie zudem optimal für den Einsatz im Badezimmer geeignet, da sie gegen Spritzwasser geschützt ist.