Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-DL Ø310 RGB+TW 12W/1800LM WS/KRISTALLEFFEKT 'FRANIA-Z'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-DL Ø310 RGB+TW 12W/1800LM WS/KRISTALLEFFEKT 'FRANIA-Z'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902196

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Schutzart (IP), Rückseite - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606359523

Sonepar Artikelnummer

121315130

Hersteller Artikelnummer

902196

Hersteller Typ

FRANIA-Z - 902196

Hersteller Artikel Nr.:

902196

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lichtfarbe:

RGBW

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Außendurchmesser:

310 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.700 kg

Die LED-Deckenleuchte FRANIA-Z vereint moderne Lichttechnik mit einem dekorativen Funkeffekt. Der runde, weiße Kunststoffkörper ist mit einem Kristalleffekt versehen, der beim Einschalten für ein feines, funkelndes Lichtbild sorgt – ideal für Wohn- und Schlafzimmer oder das Kinderzimmer. Als Teil der Connect.Z Serie lässt sich die Leuchte bequem über unsere App, Sprachbefehl (z. B. Alexa oder Google Assistant) oder separat erhältliche Fernbedienung steuern. Die integrierte RGB-Funktion bietet eine große Auswahl an Farben für individuelle Lichtstimmungen. Zusätzlich ermöglicht die CCT-Technologie die stufenlose Einstellung der Farbtemperatur von gemütlichem Warmweiß bis zu sachlichem Kaltweiß. Auch die Helligkeit ist variabel dimmbar. Der Kristalleffekt setzt dabei bei jeder Einstellung elegante Lichtakzente und schafft ein wohnliches Ambiente.