Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-DL Ø410 CHROM/KRISTALL 'BALPARDA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-DL Ø410 CHROM/KRISTALL 'BALPARDA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39746

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - Chrom

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759397463

Sonepar Artikelnummer

120801450

Hersteller Artikelnummer

39746

Hersteller Typ

BALPARDA-39746

Hersteller Artikel Nr.:

39746

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Max. Systemleistung:

23.5 W

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3500 lm

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Außendurchmesser:

410 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051150

Gewicht:

4.773 kg

Die LED Deckenleuchte BALPARDA ist aus chromfarbenem Metall und einer Vielzahl an klarem Brillantglas gefertigt. Durch die hochwertigen freihängenden Glas-Elementen an der Unterseite der Leuchte entsteht ein funkelndes und edles Erscheinungsbild, sobald sie eingeschaltet ist. Die integrierten LEDs spenden neutralweißes Licht und sind über einen passenden Drehdimmer an der Wand dimmbar. Die Deckenlampe fügt sich nahtlos in moderne Trends ein und bietet eine glamouröse Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer.