Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-DL Ø430 RGB+TW 20W/3000LM WS 'FRANIA-Z'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-DL Ø430 RGB+TW 20W/3000LM WS 'FRANIA-Z'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902194

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606359509

Sonepar Artikelnummer

121315128

Hersteller Artikelnummer

902194

Hersteller Typ

FRANIA-Z - 902194

Hersteller Artikel Nr.:

902194

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lichtfarbe:

RGBW

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

70 mm

Außendurchmesser:

430 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

1.220 kg

Die LED-Deckenleuchte mit einem Durchmesser von 430 mm vereint schlichtes Design mit intelligenter Steuerung. Ihr flacher, runder Korpus in Weiß passt sich harmonisch jedem Raumambiente an – ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur. Die integrierte RGB- und CCT-Funktion ermöglicht sowohl farbiges Licht für atmosphärische Akzente als auch die stufenlose Anpassung der Farbtemperatur von warmweiß bis kaltweiß. Die Steuerung erfolgt bequem per App, über den optionalen Connect.Z-Wandschalter oder die separat erhältliche Fernbedienung. Damit lässt sich nicht nur die Lichtfarbe, sondern auch die Helligkeit individuell anpassen. Die Leuchte eignet sich ideal für Smart-Home-Lösungen und bietet hohen Komfort bei zeitlosem Design.