Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-DL RGB+TW 50W WEISS 'AMANDOLO'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-DL RGB+TW 50W WEISS 'AMANDOLO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900952

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606275045

Sonepar Artikelnummer

121111135

Hersteller Artikelnummer

900952

Hersteller Typ

AMANDOLO-900952

Hersteller Artikel Nr.:

900952

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Max. Systemleistung:

23.5 W

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2850 lm

Lichtfarbe:

RGBW

Leistungsfaktor:

0

Breite:

200 mm

Höhe/Tiefe:

75 mm

Länge:

775 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.250 kg

Die LED-Deckenleuchte AMANDOLO überzeugt mit ihrer klaren, modernen Gestaltung in Weiß und einer harmonischen Kombination aus geradlinigen und runden Elementen. Die integrierte CCT-Funktion ermöglicht die individuelle Einstellung der Farbtemperatur von warmweiß bis kaltweiß, um die Beleuchtung perfekt an verschiedene Bedürfnisse anzupassen. Zusätzlich verfügt die Leuchte über eine RGB-Backlight-Funktion, mit der sich farbige Lichteffekte für eine stimmungsvolle Atmosphäre setzen lassen. Die Bedienung erfolgt komfortabel über die mitgelieferte Fernbedienung, die eine einfache Anpassung von Helligkeit und Lichtfarbe ermöglicht. Dank ihres modernen Designs eignet sich die AMANDOLO Deckenleuchte ideal für Wohnzimmer, Schlafzimmer oder moderne Wohnbereiche und sorgt dort für eine stilvolle, anpassbare Beleuchtung.