EGLO - LED-DL/WL LICHTSCHLAUCH 300cm/3000K inkl. Baldachin, Abhängung, Endkappen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902541
Schutzart (IP) - IP20
Lichtfarbe - weiß
Austauschbares Betriebsgerät - Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - nicht erforderlich
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606385645
Sonepar Artikelnummer
121396413
Hersteller Artikelnummer
902541
Hersteller Typ
GLOWWW-902541
Hersteller Artikel Nr.:
902541
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
22 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.063 kg


