EGLO - LED-DL/WL RGBW LICHTSCHLAUCH 300cm inkl. Baldachin, Abhängung, Endkappen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902545
Schutzart (IP) - IP20
Lichtfarbe - sonstige
Austauschbares Betriebsgerät - Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - nicht erforderlich
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606385683
Sonepar Artikelnummer
121396417
Hersteller Artikelnummer
902545
Hersteller Typ
GLOWRGBW-902545
Hersteller Artikel Nr.:
902545
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
sonstige
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
22 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.848 kg


