Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-DRIVER 150W DUAL WHITE (WIFI+2.4G)

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-DRIVER 150W DUAL WHITE (WIFI+2.4G)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69059

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.855 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759690595

Sonepar Artikelnummer

121234079

Hersteller Artikelnummer

69059

Hersteller Typ

MIBOXER-69059

Hersteller Artikel Nr.:

69059

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.855 kg

Leistungsstarker 150W LED-Treiber für Dual White Systeme, steuerbar über WiFi oder 2.4G Funk.