Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EGLO - LED-DRIVER 20W TCI ZU FUEVA

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-DRIVER 20W TCI ZU FUEVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67418

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 110 mm

  • Breite - 52 mm

  • Höhe/Tiefe - 22 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759674182

Sonepar Artikelnummer

120996322

Hersteller Artikelnummer

67418

Hersteller Typ

67418

Hersteller Artikel Nr.:

67418

Werkstoff:

sonstige

Länge:

110 mm

Breite:

52 mm

Höhe/Tiefe:

22 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.108 kg

Konstantstrom-LED-Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar. Maße L111/W52/H22, 12W 15-49VDC 250mA, 17W 10-49VDC 350mA, 19W 5-49VDC 400mA, 20W 5-45VDC 450mA, 20W 5-40VDC 500mA, 20W 3-36VDC 550mA, 20W 3-33VDC 600mA, 20W 3-28VDC 700mA