Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-DRIVER 700mA 15W NFC

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-DRIVER 700mA 15W NFC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69508

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 138 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe/Tiefe - 21 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759695088

Sonepar Artikelnummer

121234162

Hersteller Artikelnummer

69508

Hersteller Typ

LED TREIBER CC-69508

Hersteller Artikel Nr.:

69508

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

138 mm

Breite:

30 mm

Höhe/Tiefe:

21 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.082 kg

LED Treiber CC15W on/off - Konstantstrom LED-Treiber schaltbar, Ausgangsstrom 700 mA, Ausgangsleistung 15 Watt, Ausgansspannung 2,5-21 Vdc, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, Schutzart IP20, Schutzklasse II, Abmessungen: LxBxH: 138mm x 30mm x 21mm