Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-DRIVER LC 10W 250mA FIXC PC SR SNC2

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-DRIVER LC 10W 250mA FIXC PC SR SNC2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69097

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 102 mm

  • Breite - 49 mm

  • Höhe/Tiefe - 29 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759690977

Sonepar Artikelnummer

121234160

Hersteller Artikelnummer

69097

Hersteller Typ

LED TREIBER LC-69097

Hersteller Artikel Nr.:

69097

Werkstoff:

sonstige

Länge:

102 mm

Breite:

49 mm

Höhe/Tiefe:

29 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.000 kg

LED Treiber LC SR SNC2 TRAIC - Konstantstrom LED-Treiber TRIAC, Ausgangsstrom 250 mA, Ausgangsleistung 10 Watt, Ausgansspannung 27-42 Vdc, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Schutzart IP20, Schutzklasse II, Abmessungen: LxBxH: 102mm x 49mm x 29mm