Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-DRIVER LC 21W 500mA fixC pc SR SNC2

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-DRIVER LC 21W 500mA fixC pc SR SNC2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68248

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.136 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759682484

Sonepar Artikelnummer

121234078

Hersteller Artikelnummer

68248

Hersteller Typ

LED DRIVER CC-68248

Hersteller Artikel Nr.:

68248

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.136 kg

Konstantstrom LED-Treiber (500mA, 21W) für den Festeinbau, Serie LC von Eglo.