Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-DRIVER LC 350mA 15W SR SNC2 TRIAC

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-DRIVER LC 350mA 15W SR SNC2 TRIAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68038

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 102 mm

  • Breite - 49 mm

  • Höhe/Tiefe - 29 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759680381

Sonepar Artikelnummer

121128885

Hersteller Artikelnummer

68038

Hersteller Typ

68038

Hersteller Artikel Nr.:

68038

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

102 mm

Breite:

49 mm

Höhe/Tiefe:

29 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.085 kg

Konstantstrom LED-Treiber TRIAC