Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-EINBAU DL 117x117MM SCHWARZ 6W-800LM/2700K-4000K-6500K DIP SWITCH 'FUEVA 6'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-EINBAU DL 117x117MM SCHWARZ 6W-800LM/2700K-4000K-6500K DIP SWITCH  'FUEVA 6'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901391

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Geeignet für Aufbaumontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606330713

Sonepar Artikelnummer

121234033

Hersteller Artikelnummer

901391

Hersteller Typ

WL/DL Einbau LED-901391

Hersteller Artikel Nr.:

901391

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220 .. 240 V

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

RGB

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0

Länge:

119 mm

Breite:

119 mm

Höhe/Tiefe:

0 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaulänge:

105 mm

Einbaubreite:

105 mm

Anschlussart:

sonstige

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.225 kg

Die FUEVA 6 Einbauleuchte in Schwarz kombiniert ein reduziertes, modernes Design mit flexibler Lichttechnik. Das quadratische Gehäuse mit abgerundeten Ecken und weiß satiniertem Diffusor sorgt für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung. Die integrierte CCT-Technologie ermöglicht es, die Lichtfarbe je nach Bedarf von warmweiß bis kaltweiß stufenlos zu wählen – perfekt für atmosphärisches Licht im Wohnbereich oder funktionale Beleuchtung in Fluren, Küchen oder Arbeitszonen. Mit ihrem Maß von 117 × 117 mm eignet sich die Einbauleuchte hervorragend für kompakte Deckenflächen und lässt sich dank flacher Bauweise dezent integrieren. Die fest verbauten LEDs bieten eine langlebige und energieeffiziente Lichtlösung.