Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-EINBAU DL 166x166MM SATIN-NICKEL 10W-1350LM/2700K-4000K-6500K DIP SWITCH 'FUEVA 6'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-EINBAU DL 166x166MM SATIN-NICKEL 10W-1350LM/2700K-4000K-6500K DIP SWITCH  'FUEVA 6'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901409

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Max. Systemleistung - 10.5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606330881

Sonepar Artikelnummer

121234050

Hersteller Artikelnummer

901409

Hersteller Typ

WL/DL Einbau LED-901409

Hersteller Artikel Nr.:

901409

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

Nickel

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

10.5 W

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

RGB

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0

Länge:

166 mm

Breite:

166 mm

Höhe/Tiefe:

0 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaulänge:

155 mm

Einbaubreite:

155 mm

Anschlussart:

sonstige

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.356 kg

Die FUEVA 6 Einbauleuchte vereint dezente Eleganz mit moderner Lichttechnik. Ihr quadratisches Gehäuse in gebürsteter Nickel-Optik verleiht der Leuchte eine hochwertige Anmutung, während der satinierte Diffusor für eine gleichmäßige, blendfreie Lichtverteilung sorgt. Dank integrierter CCT-Technologie lässt sich die Lichtfarbe flexibel anpassen – von warmweiß über neutralweiß bis zu kaltweiß, je nach Bedarf und Stimmung. Mit ihren kompakten Maßen von 166 × 166 mm und der flachen Bauweise fügt sich die Leuchte unauffällig in Deckenflächen ein und eignet sich besonders für Flure, Küchen, Homeoffice oder Wohnräume. Die fest integrierten LEDs garantieren eine langlebige und energieeffiziente Beleuchtung.