Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-EINBAU DL Ø 86 WEISS 3.5W-520LM/2700K-4000K-6500K DIP SWITCH 'FUEVA 6' -IP44

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-EINBAU DL Ø 86 WEISS 3.5W-520LM/2700K-4000K-6500K DIP SWITCH  'FUEVA 6' -IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901416

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Max. Systemleistung - 3.7 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606330935

Sonepar Artikelnummer

121234055

Hersteller Artikelnummer

901416

Hersteller Typ

WL/DL Einbau LED-901416

Hersteller Artikel Nr.:

901416

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

3.7 W

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP), Rückseite:

IP44

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

RGB

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

0 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaulänge:

75 mm

Einbaubreite:

75 mm

Anschlussart:

sonstige

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.169 kg

Die FUEVA 6 Einbauleuchte in Weiß verbindet stilvolle Zurückhaltung mit hoher Funktionalität. Ausgestattet mit Schutzart IP44, ist sie spritzwassergeschützt und ideal geeignet für Feuchträume wie Badezimmer, Küchen oder überdachte Außenbereiche. Der satinierte Diffusor sorgt für gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung, während die integrierte CCT-Technologie eine flexible Lichtgestaltung ermöglicht: von warmweißem Wohlfühllicht bis zu kaltweißem Arbeitslicht. Mit einem Durchmesser von 86 mm und flacher Einbautiefe fügt sich die Leuchte unauffällig in die Decke ein. Die fest integrierten LEDs sorgen für eine langlebige, energieeffiziente Beleuchtung – ideal für anspruchsvolle Anwendungen.