Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-EINBAU DL Ø166 WEISS 10W-1350LM/2700K-4000K-6500K DIP SWITCH 'FUEVA 6'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-EINBAU DL Ø166 WEISS 10W-1350LM/2700K-4000K-6500K DIP SWITCH  'FUEVA 6'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901397

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Max. Systemleistung - 10.5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606330775

Sonepar Artikelnummer

121234039

Hersteller Artikelnummer

901397

Hersteller Typ

WL/DL Einbau LED-901397

Hersteller Artikel Nr.:

901397

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

10.5 W

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

RGB

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

0 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaulänge:

155 mm

Einbaubreite:

155 mm

Anschlussart:

sonstige

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.290 kg

Die FUEVA 6 Einbauleuchte bringt schlichte Eleganz und moderne Lichttechnik in Einklang. Das runde, weiße Gehäuse wird durch einen satinierten Diffusor ergänzt, der für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung sorgt. Dank der integrierten CCT-Technologie kann die Lichtfarbe stufenlos angepasst werden – von gemütlichem Warmweiß bis zu funktionalem Kaltweiß. Mit einem Durchmesser von 166 mm eignet sich die kompakte Leuchte ideal für Flure, Küchen, Badezimmer oder Arbeitsbereiche. Die flache Einbauform ermöglicht eine dezente Deckenintegration, ohne den Raum optisch zu dominieren. Die fest verbauten LEDs stehen für eine langlebige und energieeffiziente Beleuchtung.