EGLO - LED-EINBAUL.1X19W 2700K WS 'PANTALEO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61692
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - weiß
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759616922
Sonepar Artikelnummer
120751496
Hersteller Artikelnummer
61692
Hersteller Typ
PANTALEO-61692
Hersteller Artikel Nr.:
61692
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0
Außendurchmesser:
168 mm
Einbaulänge:
155 mm
Einbaubreite:
155 mm
Einbauhöhe:
150 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.216 kg


