EGLO - LED-EINBAUL.1X6W 3000K WS 'TONEZZA 4'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61587
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - weiß
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759615871
Sonepar Artikelnummer
120751662
Hersteller Artikelnummer
61587
Hersteller Typ
TONEZZA 4-61587
Hersteller Artikel Nr.:
61587
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0
Höhe/Tiefe:
120 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Einbaulänge:
80 mm
Einbaubreite:
80 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.302 kg


