EGLO - LED-EINBAUL.3X19W 3000K SI'VASCELLO G'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61684
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - Silber
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759616847
Sonepar Artikelnummer
120751188
Hersteller Artikelnummer
61684
Hersteller Typ
VASCELLO G-61684
Hersteller Artikel Nr.:
61684
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0
Länge:
416 mm
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
66 mm
Einbauhöhe:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.353 kg


