EGLO - LED-EINBAUL.3X6W 3000K SW'BISCARI'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61627
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - schwarz
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759616274
Sonepar Artikelnummer
120750918
Hersteller Artikelnummer
61627
Hersteller Typ
BISCARI-61627
Hersteller Artikel Nr.:
61627
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0
Länge:
330 mm
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
95 mm
Einbauhöhe:
105 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.308 kg


