EGLO - LED-EINBAUL.3X6W 3000K WS'VASCELLO P'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61651
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - weiß
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759616519
Sonepar Artikelnummer
120750772
Hersteller Artikelnummer
61651
Hersteller Typ
VASCELLO P-61651
Hersteller Artikel Nr.:
61651
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0
Länge:
264 mm
Breite:
98 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Einbauhöhe:
70 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.813 kg


