EGLO - LED-EINBAUL.80X80 WEISS 'TREWELLARD'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67174
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220 .. 240 V
Leuchtmittel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759671747
Sonepar Artikelnummer
120770848
Hersteller Artikelnummer
67174
Hersteller Typ
TREWELLARD-67174
Hersteller Artikel Nr.:
67174
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Einbauhöhe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.163 kg


