EGLO - LED-EINBAUL.Ø172 WEISS/ALU ERZENI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67862
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - sonstige
Max. Systemleistung - 25 W
Leuchtmittel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759678623
Sonepar Artikelnummer
120933199
Hersteller Artikelnummer
67862
Hersteller Typ
ERZENI-67862
Hersteller Artikel Nr.:
67862
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Max. Systemleistung:
25 W
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0
Höhe/Tiefe:
69 mm
Außendurchmesser:
172 mm
Einbaulänge:
150 mm
Einbaubreite:
150 mm
Einbauhöhe:
89 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.700 kg


