EGLO - LED-EINBAUL.Ø228 SCHWARZ/ALU 'ERZENI'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69095
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - schwarz
Max. Systemleistung - 32 W
Leuchtmittel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759690953
Sonepar Artikelnummer
121234130
Hersteller Artikelnummer
69095
Hersteller Typ
ERZENI-69095
Hersteller Artikel Nr.:
69095
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Max. Systemleistung:
32 W
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0
Höhe/Tiefe:
89 mm
Außendurchmesser:
228 mm
Einbaulänge:
200 mm
Einbaubreite:
200 mm
Einbauhöhe:
109 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.500 kg


