Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-Einbauleuchte silber 3000K

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-Einbauleuchte silber  3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68188

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Leuchtmittel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759681883

Sonepar Artikelnummer

121050993

Hersteller Artikelnummer

68188

Hersteller Typ

MIZATA - 68188

Hersteller Artikel Nr.:

68188

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Nennspannung:

220 .. 240 V

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0

Länge:

110 mm

Breite:

110 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94051190

Einbauleuchte aus Aluminium-Druckguss mit eingebauten Kunststoffreflektoren für perfekten Sehkomfort (UGR<19). Treiber separat bestellen.