Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-EINBAUPROFIL L-154 SW 40° 3000K

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-EINBAUPROFIL L-154 SW 40° 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68904

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759689049

Sonepar Artikelnummer

121234109

Hersteller Artikelnummer

68904

Hersteller Typ

ALBAVILLA-68904

Hersteller Artikel Nr.:

68904

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Max. Systemleistung:

10 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

845 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0

Breite:

68 mm

Höhe/Tiefe:

70 mm

Länge:

154 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

115 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.435 kg

ALBAVILLA Einbauleuchte frame mit umlaufendem Rahmen aus Aluminiumstrangpressprofil, Gehäuse feinstruktur schwarz matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9005, direkter Lichtaustritt, exkl. LED Treiber, Lichtlenkung direkt durch Reflektor schwarz matt (40°) für eine reduzierte Leuchtdichte (UGR<16), Leuchtenlichtstrom von 845 Lumen bei 12 Watt (700mA), Farbtemperatur 3000K, CRI >80, Binning initial MacAdam <= 3 SDCM, Bemessungslebensdauer: L80 50.000h, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Abmessungen: LxBxH: 154x68x70mm, Gewicht: 0.35kg, Deckenausschnitt: L: 140 mm, BxET: 52x115mm, Lichtquelle durch autorisierte Fachkraft austauschbar – Treiberempfehlung: ON/OFF: 67682, 69258, DALI: 68378, 69257