Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-EINBAUSP.Ø88 SW STARR 4000K'SALICETO DIMMBAR

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-EINBAUSP.Ø88 SW STARR 4000K'SALICETO DIMMBAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33996

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Geeignet für Aufbaumontage - Ja

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759339968

Sonepar Artikelnummer

121110501

Hersteller Artikelnummer

33996

Hersteller Typ

SALICETO-33996

Hersteller Artikel Nr.:

33996

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Fassung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

weiß

Lichtstrom einstellbar:

nein

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

0 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

sonstige

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.181 kg

Eglo LED-Einbaustrahler Saliceto 33996, Ø 88 mm, Schwarz, starr, 4000 K, dimmbar. Rahmenloser LED-Einbauspot in Schwarz, dimmbar für flexible Lichtsteuerung, neutralweiß 4000 K für Küchen, Bäder und Arbeitsbereiche.