Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED Einbauspot 4000K

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED Einbauspot 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67984

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759679842

Sonepar Artikelnummer

121050968

Hersteller Artikelnummer

67984

Hersteller Typ

SALICETO SPA - 67984

Hersteller Artikel Nr.:

67984

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0

Höhe/Tiefe:

48 mm

Außendurchmesser:

48 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.055 kg

SALICETO SPA LED Einbauspot 4000K, Gehäuse aus Aluguss, exkl. Treiber, weiss struktur