EGLO - LED Einbauspot blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67981
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - weiß
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759679811
Sonepar Artikelnummer
121050965
Hersteller Artikelnummer
67981
Hersteller Typ
SALICETO SPA - 67981
Hersteller Artikel Nr.:
67981
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0
Höhe/Tiefe:
48 mm
Außendurchmesser:
48 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.055 kg


