EGLO - LED-Einbauspot nickelmatt 120x120mm / CCT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68718
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - Nickel
Nennspannung - 220 .. 240 V
Max. Systemleistung - 4.5 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759687182
Sonepar Artikelnummer
121051015
Hersteller Artikelnummer
68718
Hersteller Typ
FUEVA PRO CCT - 68718
Hersteller Artikel Nr.:
68718
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Nickel
Nennspannung:
220 .. 240 V
Max. Systemleistung:
4.5 W
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Einbauhöhe:
30 mm
Blendbegrenzung (UGR):
22
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.230 kg


