Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED Einbauspot nickelmatt DM: 170mm / CCT

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED Einbauspot nickelmatt DM: 170mm / CCT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68708

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Max. Systemleistung - 12.5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759687083

Sonepar Artikelnummer

121051006

Hersteller Artikelnummer

68708

Hersteller Typ

FUEVA PRO CCT - 68708

Hersteller Artikel Nr.:

68708

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Nickel

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

12.5 W

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0

Höhe/Tiefe:

30 mm

Außendurchmesser:

170 mm

Einbaulänge:

155 mm

Einbaubreite:

155 mm

Einbauhöhe:

30 mm

Blendbegrenzung (UGR):

22

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.380 kg

Runde Einbauleuchte mit Metallgehäuse und opaler Abdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch – Lichtfarbe einstellbar zwischen 3000K, 4000K oder 6000K – und Treiber on/off.