Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-EINBAUSPOT Ø117 SW 3000K 'FUEVA FLEX

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-EINBAUSPOT Ø117 SW 3000K 'FUEVA FLEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900931

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Max. Systemleistung - 5.5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606277728

Sonepar Artikelnummer

121095443

Hersteller Artikelnummer

900931

Hersteller Typ

900931-FUEVA FLEX

Hersteller Artikel Nr.:

900931

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

5.5 W

Einbaudurchmesser:

68 .. 100 mm

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

0 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaulänge:

68 mm

Einbaubreite:

68 mm

Anschlussart:

sonstige

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.160 kg

Die LED Einbauleuchte FUEVA FLEX mit dem Durchmesser von 117 mm ist aus Metall in der Farbe Schwarz gefertigt. Aufgrund der sehr geringen Einbautiefe von nur 25 mm fügt sie sich in nahezu jeden Wohnraum gut ein und kann auch in Isolationsmaterial eingebaut werden. Die verstellbaren Klammern auf der Rückseite ermöglichen einen flexiblen Einbau in Deckenausschnitte von 68-100 mm. Die integrierten LEDs spenden angenehmes warmweißes Licht und sind dank des weißen Kunststoff-Diffusors nicht zu sehen. Der Einbauspot mit seinem besonders flachen Design lässt sich in jedem Wohnraum integrieren – egal ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur.