EGLO - LED-EINBAUSPOT Ø142 SI 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64088
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - Silber
Nennspannung - 220 .. 240 V
Max. Systemleistung - 18 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759640880
Sonepar Artikelnummer
120750650
Hersteller Artikelnummer
64088
Hersteller Typ
TREVIGLIO-64088
Hersteller Artikel Nr.:
64088
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Nennspannung:
220 .. 240 V
Max. Systemleistung:
18 W
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0
Außendurchmesser:
142 mm
Einbaulänge:
120 mm
Einbaubreite:
120 mm
Einbauhöhe:
70 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.362 kg


