Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-EINBAUSPOT Ø88 SW 4000K 'SALICETO' DIMMBAR

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-EINBAUSPOT Ø88 SW 4000K 'SALICETO' DIMMBAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33997

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Max. Systemleistung - 6 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759339975

Sonepar Artikelnummer

121110502

Hersteller Artikelnummer

33997

Hersteller Typ

SALICETO-33997

Hersteller Artikel Nr.:

33997

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

6 W

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

450 lm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtstärke:

520 cd

Leistungsfaktor:

0.9

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

0 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaulänge:

68 mm

Einbaubreite:

68 mm

Einbauhöhe:

50 mm

Anschlussart:

sonstige

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.181 kg

Der LED-Einbaustrahler SALICETO kombiniert modernes Design mit hoher Funktionalität. Mit einem Einbaudurchmesser von 88 mm fügt er sich dezent in Decken ein und sorgt für ein gleichmäßiges, klares Licht. Die integrierte LED leuchtet mit neutralweißen 4000 Kelvin – perfekt für Flure, Küchen, Büros oder andere Arbeitsbereiche. Durch den schwenkbaren Leuchtenkopf lässt sich der Lichtkegel individuell ausrichten und gezielt auf bestimmte Bereiche oder Objekte lenken. Das hochwertige Gehäuse in Schwarz verleiht dem Strahler eine zeitlose, elegante Optik, die sich optimal in moderne Einrichtungsstile einfügt. Die energieeffiziente LED-Technologie sorgt für geringen Stromverbrauch, sofort volle Helligkeit und eine lange Lebensdauer.