EGLO - LED-HALLENBEL./STRAHLER Ø330 SW 'CAPANO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69578
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759695781
Sonepar Artikelnummer
121406872
Hersteller Artikelnummer
69578
Hersteller Typ
69578
Hersteller Artikel Nr.:
69578
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.000 kg
CAPANO 27IN1 Hallenleuchte aus Aluminium, Leuchte schwarz, direkter Lichtaustritt, inkl. LED Treiber 1-10V, Abstrahlcharakteristik mit einem Abstrahlwinkel von 60° / 90° / 110° (3 in 1), Leuchtenlichtstrom von 36603 Lumen @ 4000K 60° bei 224 Watt, Farbtemperatur per CCT-Switch 3000 / 4000 / 5000K , CRI >80, Binning initial MacAdam ? 3 SDCM, Bemessungslebensdauer: L70 50.000h, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: Ø 330 mm x 175 mm, Gewicht: 2.63kg, Leuchte inkl. Anschlusskabel und Kabelbox


