Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-HL/14 SCHWARZ/KLAR 'SINDICAT'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-HL/14 SCHWARZ/KLAR 'SINDICAT'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390414

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606307128

Sonepar Artikelnummer

121233787

Hersteller Artikelnummer

390414

Hersteller Typ

SINDICAT-390414

Hersteller Artikel Nr.:

390414

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

120 mm

Höhe/Tiefe:

2200 mm

Länge:

1400 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

18.500 kg

Die Pendelleuchte 'SINDICAT' beeindruckt mit einer Kombination aus modernem Schwarz und funkelnden, klaren kristallförmigen Leuchtkörpern. Die 14 Lichtquellen erzeugen ein faszinierendes Spiel aus Licht und Reflexionen und setzen stilvolle Akzente in jedem Raum. Ob über einem großen Esstisch, in hohen Räumen oder als glamouröses Statement im Wohnbereich – diese Pendelleuchte zieht alle Blicke auf sich. Das schwarze Gestell sorgt für eine kontrastreiche, edle Optik, während die kristallförmigen Elemente das Licht effektvoll brechen und eine luxuriöse Atmosphäre schaffen. Perfekt für moderne und elegante Einrichtungsstile.