Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED HL/1GLAS BEDAMPFT SCHWARZ 5,4W/510LM `SARNARRA`

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED HL/1GLAS BEDAMPFT SCHWARZ 5,4W/510LM `SARNARRA`

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390298

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606270743

Sonepar Artikelnummer

121221250

Hersteller Artikelnummer

390298

Hersteller Typ

SARNARRA-390298

Hersteller Artikel Nr.:

390298

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

5.4 W

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

1500 mm

Durchmesser:

305 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051150

Gewicht:

1.315 kg

Die LED-Hängeleuchte ''SARNARRA'' in Schwarz mit schwarz-transparentem Glas verbindet modernes Design mit stimmungsvoller Beleuchtung. Der elegante schwarze Korpus harmoniert perfekt mit dem edlen, leicht durchscheinenden Glas, das ein faszinierendes Lichtbild erzeugt. Diese Leuchte ist ideal, um Wohnräume, Essbereiche oder Büros mit stilvollen Akzenten zu bereichern. Dank der integrierten LED-Technologie überzeugt sie durch Energieeffizienz und eine gleichmäßige Lichtverteilung, die für eine angenehme Atmosphäre sorgt. Ein Highlight für moderne Raumkonzepte!