Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-HL/2 SW/GRAU/HOLZ 'VALLELADO'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-HL/2 SW/GRAU/HOLZ 'VALLELADO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390386

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606295166

Sonepar Artikelnummer

121233764

Hersteller Artikelnummer

390386

Hersteller Typ

VALLELADO-390386

Hersteller Artikel Nr.:

390386

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

45 mm

Höhe/Tiefe:

1500 mm

Länge:

1090 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.528 kg

Die Pendelleuchte ''VALLELADO'' ist eine stilvolle Lichtquelle, die modernes Design mit natürlichen Materialien verbindet. Der schlanke Leuchtkörper in Betonoptik verleiht ihr eine minimalistische und urbane Note, während die seitlichen Holzelemente für eine warme Ausstrahlung sorgen. Der schwarze Baldachin und die filigranen Kabel unterstreichen das geradlinige Design. Diese Pendelleuchte eignet sich ideal zur Beleuchtung von Esstischen oder Kücheninseln und setzt dabei ein elegantes Statement. Mit ihrem zeitlosen Stil passt sie in moderne, skandinavische oder industrielle Einrichtungsstile. Die integrierte LED-Technologie sorgt für eine energieeffiziente und gleichmäßige Lichtverteilung.