Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-HL 24W SCHWARZ 'GAETANO'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-HL 24W SCHWARZ 'GAETANO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61314

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759613143

Sonepar Artikelnummer

120750099

Hersteller Artikelnummer

61314

Hersteller Typ

GAETANO-61314

Hersteller Artikel Nr.:

61314

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

24 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Notlicht:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2210 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

260 mm

Durchmesser:

530 mm

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

1500 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

4.711 kg

Hängeleuchte aus Stahl in LED-Ausführung. - Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.