Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED HL 36W SCHWARZ WEISS 'GIANELLA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED HL 36W SCHWARZ WEISS 'GIANELLA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900948

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606275014

Sonepar Artikelnummer

121111132

Hersteller Artikelnummer

900948

Hersteller Typ

GIANELLA-900948

Hersteller Artikel Nr.:

900948

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

38 W

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

360 mm

Höhe/Tiefe:

1200 mm

Länge:

1000 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.250 kg

Die Pendelleuchte GIANELLA vereint ein filigranes, geschwungenes Design mit modernster LED-Technologie. Ihr elegantes schwarzes Aluminiumgestell verleiht ihr eine edle Note und macht sie zu einem stilvollen Highlight über Esstischen, Kücheninseln oder im Wohnzimmer. Die dynamische, fließende Form der Lichtbögen sorgt für eine besondere Ästhetik, die sich harmonisch in moderne Wohnkonzepte einfügt. Dank der nach innen gerichteten LED-Streifen wird das Licht blendfrei im Raum verteilt und schafft eine angenehme Atmosphäre. Mit einer warmweißen Lichtfarbe von 3000K erzeugt sie ein behagliches Ambiente und sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung. Die Leuchte wird von einem runden schwarzen Baldachin stilvoll von der Decke abgehängt, wodurch sie schwebend und leicht wirkt.