Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

EGLO - LED HL 36W SCHWARZ WEISS 'SIBERIA' TUNEABLE WHITE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED HL 36W SCHWARZ WEISS 'SIBERIA' TUNEABLE WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900466

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606244058

Sonepar Artikelnummer

121110857

Hersteller Artikelnummer

900466

Hersteller Typ

SIBERIA-900466

Hersteller Artikel Nr.:

900466

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

34 W

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

160 mm

Höhe/Tiefe:

1100 mm

Länge:

780 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.167 kg

Die LED Pendelleuchte SIBERIA ist aus schwarzem Metall mit zwei abgehängten, rechteckigen und ineinander verschachtelten LED Profilen gefertigt. Das waagerechte Profil ist schwenkbar. Die festverbauten LEDs unter den Abdeckungen aus weißem Kunststoff spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen und sind nicht zu sehen. Zudem ermöglicht die mitgelieferte Fernbedienung das Dimmen, das Wechseln der Farbtemperatur zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß sowie das Einstellen eines Nachtlichts und Timers. Dank des minimalistischen und modernen Designs bietet die Pendellampe eine stilvolle Beleuchtung für jeden Raum \u2013 egal ob im Wohnzimmer oder im Esszimmer beispielsweise über einem länglichen Esstisch.