Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-HL 3XRING CHAMPAGNER/SAT.'TONARELLA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-HL 3XRING CHAMPAGNER/SAT.'TONARELLA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39314

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759393144

Sonepar Artikelnummer

120556819

Hersteller Artikelnummer

39314

Hersteller Typ

TONARELLA-39314

Hersteller Artikel Nr.:

39314

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

78 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9120 lm

Geeignet für Lampenleistung:

78 W

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

1500 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

800 mm

Mit Abhängung:

Nein

Pendellänge:

1500 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

8.321 kg

Die LED Pendelleuchte TONARELLA ist aus drei champagnerfarbenen, ineinandergesetzten Metallringen gefertigt, an denen jeweils oben und unten LED-Leuchtflächen aus satiniertem Kunststoff angebracht wurden. Die Ringe variieren in der Größe und sind auf unterschiedlichen Höhen bzw. mit unterschiedlichen Winkeln abgehängt. Die integrierten LEDs spenden warmweißes Licht und sind über einen passenden Drehdimmer an der Wand dimmbar. Die Hängelampe fügt sich nahtlos in minimalistische und moderne Einrichtungsstile ein. Mit ihrem puristischen Design und dem Durchmesser von 80 cm ist sie ein Highlight im Wohnraum – egal ob im Wohnzimmer oder im Esszimmer über dem Esstisch.