Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-HL/4 SCHWARZ/BRAUN 'HORNWOOD-Z'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-HL/4 SCHWARZ/BRAUN 'HORNWOOD-Z'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900883

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606274291

Sonepar Artikelnummer

121111095

Hersteller Artikelnummer

900883

Hersteller Typ

HORNWOOD-Z-900883

Hersteller Artikel Nr.:

900883

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lichtfarbe:

RGBW

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

140 mm

Höhe/Tiefe:

1100 mm

Länge:

780 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

3.155 kg

Die HORNWOOD-Z Pendelleuchte gehört zur Produktserie der connect.z Leuchten. Sie könnne die Leuchte wahlweise via kostenloser App (AwoX Home Control) oder mit der separat erhältlichen Fernbedienung steuern und die integrierten Spots ganz nach ihren individuellen Lichtbedürfnissen anpassen. Entscheiden Sie zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht oder einer Vielzahl an RGB Lichtfarben. Machen Sie es sich in ihren Räumen gemütlich, indem Sie die beweglichen, schwarz strukturierten LED Spots dimmen und somit eine angenehme Atmosphäre schaffen. Die App ermöglicht Ihnen zusätzlich den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Timer, Disco Modus, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung des LED Moduls erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Die aus dem strapazierfähigen Holz des Kautschukbaums gefertigte Hängeleuchte lässt sich ideal im Esszimmer über dem Esstisch platzieren. Zudem ist die Leuchte mit dem Zubehör der connect.z Serie kompatibel.