Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED HL 40W TUNABLE WHITE ALU STAHL 'PENELA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED HL 40W TUNABLE WHITE ALU STAHL 'PENELA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390417

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606313754

Sonepar Artikelnummer

121233790

Hersteller Artikelnummer

390417

Hersteller Typ

PENELA-390417

Hersteller Artikel Nr.:

390417

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

200 mm

Höhe/Tiefe:

1500 mm

Länge:

1160 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

3.948 kg

Die PENELA Pendelleuchte kombiniert eine stilvolle Messing-Optik mit einem schwarzen Rahmen und setzt so einen edlen Akzent in jedem Wohnraum. Ihr geradliniges, geometrisches Design verleiht ihr eine moderne Eleganz, die perfekt über Esstischen, Kücheninseln oder in offenen Wohnbereichen zur Geltung kommt. Die Leuchte wird an schwarzen Kabeln von einem schwarzen Baldachin abgehängt, was ihr einen eleganten, schwebenden Look verleiht. Dank der mitgelieferten Fernbedienung lässt sich die Lichttemperatur flexibel zwischen 2700K (warmweiß) und 6500K (tageslichtweiß) einstellen. Zudem ist die Pendelleuchte dimmbar, sodass die Helligkeit individuell an die gewünschte Atmosphäre angepasst werden kann. Die höhenverstellbare Abhängung sorgt für zusätzliche Flexibilität bei der Installation. Die PENELA Pendelleuchte verbindet stilvolles Design mit intelligenter Steuerung und bietet eine anpassbare Beleuchtungslösung für moderne Wohnräume.