EGLO - LED-HL 600/Ø40 WEISS'TORTORETO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62515
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759625153
Sonepar Artikelnummer
120750041
Hersteller Artikelnummer
62515
Hersteller Typ
TORTORETO-62515
Hersteller Artikel Nr.:
62515
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
2600 mm
Durchmesser:
40 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.952 kg


