Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EGLO - LED-HL DI/INDI L-1425 4000K SW

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-HL DI/INDI L-1425 4000K SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66923

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759669232

Sonepar Artikelnummer

120749576

Hersteller Artikelnummer

66923

Hersteller Typ

SEALZA 1-66923

Hersteller Artikel Nr.:

66923

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

65 W

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Breite:

70 mm

Höhe/Tiefe:

2600 mm

Länge:

1425 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

6.800 kg