Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-HL L-1430 SI 3000K 'PASTRENGO 3'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-HL L-1430 SI 3000K 'PASTRENGO 3'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68203

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759682033

Sonepar Artikelnummer

120996735

Hersteller Artikelnummer

68203

Hersteller Typ

PASTRENGO 3-68203

Hersteller Artikel Nr.:

68203

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Silber

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

32 W

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Breite:

90 mm

Höhe/Tiefe:

3080 mm

Länge:

1430 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

4.371 kg

Hängeleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung. Wunschleuchte aus den verschiedenen Segmenten einfach kombinierbar. Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung (2 Stk. pro Segment). Baldachin mit transparentem. Einspeisekabel und Endkappen sind separat zu bestellen.