EGLO - LED-HL Ø1100 WEISS 3000K 'PASTRENGO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63044
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759630447
Sonepar Artikelnummer
120750075
Hersteller Artikelnummer
63044
Hersteller Typ
PASTRENGO 1-63044
Hersteller Artikel Nr.:
63044
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
150 W
Fassung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Dimmung DALI:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Dimmung RF:
Ja
Dimmung Zigbee:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
3080 mm
Durchmesser:
1100 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
8.529 kg


